カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(2)
- RS PRO(32)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- エビス(水平器)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- SPARKFUN(4)
- コクヨ(3)
- シンワ測定(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- 東栄工業(2)
- TPP(2)
- omron(オムロン)(1)
- マイゾックス(1)
- STS(1)
- Weller(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BLACK BOX(1)
- DIGILENT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「level box」の検索結果

メタルパラレルクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂締付け能力(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルアングルセンサーV
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
デジタルアングルセンサーF
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)質量(g)118仕様ネオジムマグネット付