カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「llp-5rg」の検索結果

ラインレーザープロジェクター5RG
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
ラインレーザープロジェクター
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに材質本体:鋳物セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ縦(mm)63横(mm)65精度±1mm/5m(直線性)電源ACアダプターライン幅(5m地点)約2レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)光源可視半導体レーザー動作温度範囲(℃)-5~+45光出力1mW以下質量(g)170