カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • 沖データ(OKI)(7)
  • SMC(4)
  • 日東工器(4)
  • レイメイ藤井(4)
  • アズワン(3)
  • 小野測器(3)
  • HIT(ヒット)(3)
  • オレゴン(OREGON)(3)
  • CKD(2)
  • 日学(2)
  • Canon(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ニシキ工業(2)
  • タカショー(2)
  • 今井電機(2)
  • 正峰工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-90」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 ムラテックKDSレーザー墨出し器ムラテックKDS
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDSレーザー墨出し器 受光器・三脚付ムラテックKDS
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
急速充電用PDアダプター ムラテックKDS急速充電用PDアダプタームラテックKDS
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。付属品USB Type-Cケーブル寸法(mm)37×27質量(g)86ケーブル長(m)1対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
リチウムイオン充電池5 ムラテックKDSリチウムイオン充電池5ムラテックKDS
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)3.45バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
収納ケース13 ムラテックKDS収納ケース13ムラテックKDS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。適合機種DSLP-90RG材質外装:PP-GF20寸法(mm)306×268×281グリーン/ブラック質量(g)2400保護等級IP66相当