カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- アマノ[手袋](2)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Ampco(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
「mcf5」の検索結果

ダブルマルチクランプ 固定式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm