カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(157)
  • 日本緑十字社(18)
  • TOKISTAR(10)
  • Festo(8)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • クラレ(3)
  • タニタ(3)
  • ノーブランド(3)
  • 光(3)
  • 北陽電機(3)
  • SICK(3)
  • 岩田製作所(2)
  • エビス(水平器)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • 生田産業(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmma 板」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルレベル23 ムラテックKDS

    デジタルレベル23

    ムラテックKDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
    用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
  • デジタルレベル61 マグネット付 ムラテックKDS

    デジタルレベル61 マグネット付

    ムラテックKDS
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
    用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
  • デジタルレベル61 ムラテックKDS

    デジタルレベル61

    ムラテックKDS
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
    用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)830使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)