カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(1)
- SMC(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 武蔵エンジニアリング(4)
- 日機(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- エスコ(3)
- THK(3)
- 日東工業(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- KSフィルター(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- 生興(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「rg-2-4」の検索結果

ミントグリーンレーザー 受光器三脚付
ムラテックKDS¥92,980~税込¥102,278~1セット当日出荷から翌日出荷ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
グリーンレーザー墨出器
ムラテックKDS¥75,980税込¥83,5781台当日出荷直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)188横(mm)1122018年トラスコ掲載ページ1 2011
【レンタル】フルラインレーザー墨出器+ラインレーザー用三脚
ムラテックKDS¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)。低温時でも安定したラインを照射!。精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54。レーザーラインを固定して使用可能。リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!。振動の多い現場に強い電子整準方式!。電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル