カテゴリ
- 測定・測量用品(12)
- 作業工具/電動・空圧工具(6)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- ねじ・ボルト・釘/素材(8)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,853)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,110)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
商品レビュー
- 以上(76)
- 以上(80)
- 以上(80)
- 以上(81)
価格
- 1,500円以下(24,212)
- 1,500-10,000円(66,876)
- 10,000-50,000円(70,173)
- 50,000-100,000円(29,570)
- 100,000円以上(37,167)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

標準ガス(プッシュ缶タイプ)
ジーエルサイエンス(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
SUS316チューブ コイル 1/8×2.17
ジーエルサイエンス¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から3日以内出荷材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
標準ガス(プッシュ缶入りガス)
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。タイプ純ガス
スマートバッグPA
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から33日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ
ジーエルサイエンス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。アズワン品番64-1238-94
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥5,198税込¥5,7181組(4枚)当日出荷切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。スケール30mm
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
サンプリングバッグ用クリップ 10L用
ジーエルサイエンス¥2,199税込¥2,4191本当日出荷一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
石鹸膜流量計
ジーエルサイエンス¥32,980~税込¥36,278~1式3日以内出荷から5日以内出荷正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980~税込¥17,578~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
...