カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • SMC(63)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • イスカル(30)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • エスコ(21)
  • タンガロイ(20)
  • THK(17)
  • KITACO(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • 三木プーリ(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 岩崎電気(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • 日本紐釦貿易(8)
  • 東海キャスター(7)
  • ベッセル(7)
  • イマオコーポレーション(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-12」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    手動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-87接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • 手動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    手動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-86接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • 手動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    手動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-85接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min

    ジーエルサイエンス
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-77特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 300~7000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 300~7000mL/min

    ジーエルサイエンス
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-72特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 3000~30000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 3000~30000mL/min

    ジーエルサイエンス
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-74特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1500~15000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1500~15000mL/min

    ジーエルサイエンス
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-73特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~180mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~180mL/min

    ジーエルサイエンス
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-69特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 300~7000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 300~7000mL/min

    ジーエルサイエンス
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-78特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-79特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~180mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~180mL/min

    ジーエルサイエンス
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-75特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~650mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~650mL/min

    ジーエルサイエンス
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-76特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 3000~30000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 3000~30000mL/min

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-80特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~650mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~650mL/min

    ジーエルサイエンス
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-70特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39kに対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~2000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~2000mL/min

    ジーエルサイエンス
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-71特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • エアー駆動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-22接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9089-01接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490kPa方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-23接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-21接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-99接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下