カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- BIGM(丸山製作所)(14)
- オーエッチ工業(6)
- タンガロイ(6)
- サンケイ(6)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- イスカル(2)
- KOA(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 富士電機(1)
- マキタ(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- タマハシ(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- ニッサン(1)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
「cf104」の検索結果

手動式 小型4方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9088-82接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
エアー駆動式 小型4方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9087-18接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下