カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(25)
  • ホンダ(16)
  • カナレ電気(12)
  • CAMDENBOSS(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • スリーアップ(7)
  • タンガロイ(6)
  • プラス[家具](5)
  • アズワン(4)
  • ツインバード(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • SMC(3)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cft」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    手動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式(耐腐食型)最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9088-75接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント回転トルク(N・m)0.1以下
  • 手動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    手動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×4※フェラル×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式(耐腐食型)最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9088-74接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント回転トルク(N・m)0.1以下
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-09接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-10接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※外径2内径1 PTFEチューブ用ジョイント×6※外径2用フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:ソレノイドモーター式(耐腐食型)表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)100oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-92接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.1以下
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数2連3方最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-11接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下