カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- ADVANTEC(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- goot(太洋電機産業)(3)
- KANA(片山チエン)(1)
- Luminous(ルミナス)(4)
- MAZDA(マツダ)(10)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エスコ(3)
- ハイロジック(2)
- パナソニックHVAC&CC(27)
- 千代田精機(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日東工業(2)
- 象印マホービン(1)
- ブランドをもっと見る
「he-60」の検索結果
特価

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~60mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:赤アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~60(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-91最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~60mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:赤アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~60(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-83最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316