カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- BIGM(丸山製作所)(540)
- 川崎電線(28)
- 三菱電機(14)
- DICプラスチック(14)
- SMC(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- 光(10)
- 共立プロダクツ(10)
- エアコンカバーサービス(9)
- エスコ(8)
- 東芝(8)
- フクビ化学(7)
- 共立電子産業(7)
- コクヨ(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- マイゾックス(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「kp002」の検索結果

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~3000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-51リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~1500mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-38リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~3000mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-33リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~6000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-52リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~6000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-40リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~250mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250L/in(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-36リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-65特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~650mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-70特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39kに対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-67特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s