カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(1)
- ホンダ(52)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 三菱ふそう(35)
- オザック精工(27)
- ハリケーン(23)
- サンドビック(18)
- イスカル(17)
- SMC(16)
- KITACO(10)
- KEMET(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- エスコ(7)
- POSH Faith(7)
- MYPALLAS(7)
- タンガロイ(6)
- HORIBA(堀場製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
「mf06」の検索結果
特価

手動式 多用途2連6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応した手動切換式の小型グリースレスバルブです。6方切換バルブ2台分に相当し、2つのサンプルラインから交互にサンプリングとインジェクションを繰り返す流路の構成ができます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連6方最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-31接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応した手動切換式の小型グリースレスバルブです。6方切換バルブ2台分に相当し、2つのサンプルラインから交互にサンプリングとインジェクションを繰り返す流路の構成ができます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連6方最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-42接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 多用途2連6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。6方切換バルブ2台分に相当し、2つのサンプルラインから交互にサンプリングとインジェクションを繰り返す流路の構成ができます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連6方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-53使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。6方切換バルブ2台分に相当し、2つのサンプルラインから交互にサンプリングとインジェクションを繰り返す流路の構成ができます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連6方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-64使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~400mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~400(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-86最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~400mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~400(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-94最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-74接続配管1/8インチチューブカットオフ(1/8×2.17×120)
手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-98接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-11接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-05使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-17使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-92使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 バルブ 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-86使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ