カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- ALBA(アルバ)(1)
- Festo(5)
- honeywell(1)
- KTC(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SMC(13)
- スイデン(1)
- トーケミ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- プロセブン(1)
- ヤマト産業(3)
- 三菱電機(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 創朋(1)
- 日動工業(1)
「p-n30l」の検索結果

二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~650mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-76特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~150mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-64特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~150mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-58特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s