カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(1)
  • SMC(104)
  • 潤工社(62)
  • KEMET(58)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • サンドビック(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • ワルター(14)
  • 神保電器(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • VISHAY(6)
  • TRUSCO(4)
  • カナレ電気(4)
  • イメージニクス(4)
  • onsemi(4)
  • CKD(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 日東工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uf#4」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-10接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm

    ジーエルサイエンス
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-82接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ1.5mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ1.5mm

    ジーエルサイエンス
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490k方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-79接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-13接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き小型4方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き小型4方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    83,980税込92,378
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×4※フェラル×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-67接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き小型4方マルチポジションバルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き小型4方マルチポジションバルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×5※フェラル×5※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-71接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方切換バルブ ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    多流路の切換に対応した手動切換式の小型グリースレスバルブです。2つの流路を使い、交互に注入とバックフラッシュを繰り返すことで分析時間を非常に短縮可能な「2連4方バックフラッシュ」を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連4方最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-41接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークな手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連4方最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-48接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き小型4方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き小型4方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-05接続配管1/16インチ オシネ型(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)回転トルク(N・m)0.22以下
  • 手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト4方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト4方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-28接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-16使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ1.5mm ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ1.5mm

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-91使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-94使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-19使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
    2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-70使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。2つの流路を使い、交互に注入とバックフラッシュを繰り返すことで分析時間を非常に短縮可能な「2連4方バックフラッシュ」を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-63使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト4方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト4方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-40使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)