カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(1)
- SMC(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- サンドビック(11)
- 千代田通商(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- KEMET(9)
- ワルター(6)
- TRUSCO(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- ユニファイン(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- フジコン(3)
- テンポスドットコム(3)
- ブランドをもっと見る
「uf#8」の検索結果

手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-12接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-44接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-81接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き小型8方マルチポジションバルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×9※フェラル×9※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-73接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-15接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-84接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き小型8方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-69接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き小型8方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-07接続配管1/16インチ オシネ型(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)回転トルク(N・m)0.22以下
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークな手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連8方最高使用圧力686k方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-50接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-30接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、エアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686kPa(ゲージ圧)最高使用圧力686kPa方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-66使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-93使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-96使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-18使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-20使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-42使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連8方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-72使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)