カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • スズキ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • Simport(8)
  • エスアンドエスサイクル(5)
  • セキスイ(4)
  • ホンダ(3)
  • 未来工業(3)
  • ミヤコ(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • アウス(2)
  • ユニカ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • Kawasaki(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu125」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    手動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-85接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • 手動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    手動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-87接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • 手動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    手動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9088-86接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型8方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490kPa方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-23接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型4方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-21接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型6方切換バルブ 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9087-22接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
vu 125特集