カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • JTC(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • スーパーツール(2)
  • ホンダ(44)
  • マキタ(2)
  • マパール(2)
  • 日本ニューマチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120 7041」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • ストレートグラインダー テイソク KTC

    ストレートグラインダー テイソク

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • エアミニラチェットレンチ KTC

    エアミニラチェットレンチ

    KTC
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
  • 9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC

    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
  • 12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24