カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JTC(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- スーパーツール(2)
- マキタ(2)
- ライト精機(1)
- 京セラ(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
「120-7041」の検索結果

ストレートグラインダー コウソク
KTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
エアミニラチェットレンチ
KTC¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
9.5sq.ミニ型ミニラチェ
KTC(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥67,980税込¥74,7781台当日出荷薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24