カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- TRUSCO(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- カーボーイ(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MYST(1)
「855-0133」の検索結果

ミニラチェットチューブカッター(銅管用)
KTC¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42適合外径(Φmm)6~23寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)