カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
「abp6-4120htp」の検索結果

インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット
KTC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50機能ホイール接触防止、ピン抜け防止機構寸法S1(mm)41(六角)寸法S2(mm)20(四角)ソケット形状6角