カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • 東日興産(TN)(6)
  • エスコ(1)
  • セキセイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae401」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントチャージャー KTCクーラントチャージャーKTC(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
コーンプラグLサイズアダプタ KTCコーンプラグLサイズアダプタKTC
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
仕様AE401用適合フォルクスワーゲン(全車)アウディ(全車)ボルボ(乗用車全車)ローバー(200~600、FREELANDER)フィアット(全車)トラスコ品番112-5856直径(Φmm)63高さ(mm)45適合内径(Φmm)ラジエーターキャップ:34~40危険物の類別非危険物
スペアタンクASSY KTCスペアタンクASSYKTC
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
仕様AE401用トラスコ品番112-4326長さ(mm)約360幅(mm)220全長(mm)420高さ(mm)370危険物の類別非危険物
オイル機器カテゴリ