カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- KTC
- UNION(ユニオン産業)(1)
「ae931」の検索結果
特価

ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ
KTC¥5,498税込¥6,0481本当日出荷トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
ホースクリッププライヤ ショートベント
KTC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36