カテゴリ

  • 整備工具・収納(14)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • 住友重機械工業(56)
  • EBM PAPST(44)
  • 三菱マテリアル(20)
  • Festo(20)
  • エフピコ(19)
  • SMC(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • エスコ(14)
  • CKD(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • タカチ電機工業(12)
  • イスカル(8)
  • エム・あい(7)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 岩田製作所(7)
  • 光明理化(7)
  • コガネイ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap20」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディリムーバー KTCハンディリムーバーKTC(32件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌日出荷
クリップクランプツール KTCクリップクランプツールKTC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
ドアベルトモールリムーバー KTCドアベルトモールリムーバーKTC(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
クリップクランプツール アングルショート KTCクリップクランプツール アングルショートKTC(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTCクリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)KTC(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)寸法L(mm)196寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53寸法T(mm)9質量(g)145
クリップクランププライヤ30° KTCクリップクランププライヤ30°KTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
クリップクランププライヤ80° KTCクリップクランププライヤ80°KTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプコンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
クリップクランプツールアングルスタッビ KTCクリップクランプツールアングルスタッビKTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
倍力レンチ KTC倍力レンチKTC
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
クリップクランプツールアングルスタッビSE KTCクリップクランプツールアングルスタッビSEKTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
クリップクランプツールロングアングルセット KTCクリップクランプツールロングアングルセットKTC
5,998税込6,598
1セット(2本組)
欠品中
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズロング中・大:10・13全長(mm)ロング中・大:505適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番821-7826セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)質量(g)ロング中・大:280
クリップクランプツールアングルセット KTCクリップクランプツールアングルセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(3本組)
欠品中
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズアングル小・中・大:6・10・13全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
クリップクランプツールロングストレートセット KTCクリップクランプツールロングストレートセットKTC
8,798税込9,678
1セット(3本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズロング中・大ストレート:10・13全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9076セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
クリップクランプツールストレートセット KTCクリップクランプツールストレートセットKTC
7,998税込8,798
1セット(3本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズストレート小・中・大:6・10・13全長(mm)ストレート小・中・大:270適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9051セット内容・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)質量(g)ストレート小:110ストレート中・大:130
クリップクランプツールハンガー付セット KTCクリップクランプツールハンガー付セットKTC
32,980税込36,278
1セット(11本組)
欠品中
便利なハンガー付です。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-5872セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160