カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- KTC
- omron(オムロン)(4)
- BAHCO(バーコ)(1)
「ap202a」の検索結果
特価

クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)
KTC(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
クリップクランププライヤセット
KTC(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(2本)当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53