カテゴリ
- 整備工具・収納(10)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- TP-LINK(32)
- コクヨ(29)
- IDEC(和泉電気)(23)
- 三菱マテリアル(21)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ボンマックス(13)
- TURCK(13)
- WatchGuard(13)
- イスカル(12)
- アルファックス(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- ARMOR-X(10)
- エスコ(9)
- アーノルドパーマー(9)
- サンドビック(8)
- エフピコチューパ(8)
- オーム電機(7)
- キャニオン(7)
- ブランドをもっと見る
「ap6」の検索結果

19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥97,980税込¥107,7781台当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
ヘッドランプレンズウェッジ
KTC¥539税込¥5931個3日以内出荷レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)90質量(g)8
ヘッドランプレンズリムーバー
KTC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)179質量(g)191
ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)150質量(g)8
クリップクランプツール アングルショート
KTC(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
クリップクランプツール
KTC(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
クリップクランプツールアングルショートセット
KTC(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2本組)当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)全長(mm)(小)175、(中)195質量(g)(小)60、(中)70先端サイズ(小)6、(中)10
クリップクランプツールアングルセット
KTC(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(3本組)当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240質量(g)アングル小:100アングル中・大:120先端サイズアングル小・中・大:6・10・13
クリップクランプツールストレートセット
KTC¥7,998税込¥8,7981セット(3本組)翌々日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9051セット内容・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)全長(mm)ストレート小・中・大:270質量(g)ストレート小:110ストレート中・大:130先端サイズストレート小・中・大:6・10・13
クリップクランプツールハンガー付セット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット(11本組)3日以内出荷便利なハンガー付です。用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-5872セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13