カテゴリ

  • 作業工具(63)
  • 整備工具・収納(14)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3- ktc」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
ディープソケット (6角) KTCディープソケット (6角)KTC(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
9.5sq.ソケット(十二角) KTC9.5sq.ソケット(十二角)KTC
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC12.7sqソケット(12角)(ミリ)KTC(18件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ベビードライバ (マイナス) KTCベビードライバ (マイナス)KTC(19件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラグレンチソケット KTCプラグレンチソケットKTC(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
差込角(mm)9.5
9.5sq.ソケットセット KTC9.5sq.ソケットセットKTC(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角
ディープソケット(ミリ) (6角) KTCディープソケット(ミリ) (6角)KTC(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)9.5
レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用) KTCレンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)KTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
インパクトドライバセット KTCインパクトドライバセットKTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
マグネットディープソケット KTCマグネットディープソケットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ディープソケット(6角) KTCディープソケット(6角)KTC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
スーパーロングプラグレンチ KTCスーパーロングプラグレンチKTC
6,398税込7,038
1個
当日出荷
プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。差込角(sq.)9.5寸法S(mm)16(六角)寸法L(mm)250トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35
6.3sq.ソケット(六角) KTC6.3sq.ソケット(六角)KTC
749税込824
1個
当日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。(口径部は3/16以下を除く)従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
用途ボルト・ナットの着脱作業。材質特殊工具鋼形状【対辺】6角差込角(mm)6.35
9.5sqプラグレンチ KTC9.5sqプラグレンチKTC(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTCベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)KTC(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
プラグレンチ (9.5) KTCプラグレンチ (9.5)KTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)12.7
ディープソケットセット KTCディープソケットセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
スパークプラグレンチセット KTCスパークプラグレンチセットKTC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(3点組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディープソケット12.7mm(インチ) KTCディープソケット12.7mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]
6.3sq.ソケットレンチセット KTC6.3sq.ソケットレンチセットKTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(13点)ほか
当日出荷
差込角(sq.)6.3
プラグレンチ (9.5) KTCプラグレンチ (9.5)KTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
9.5sq.E型トルクスレンチ KTC9.5sq.E型トルクスレンチKTC(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット
6.3sq.ソケット KTC6.3sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)6.3
ディープソケット(6角 インチ) KTCディープソケット(6角 インチ)KTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット
(9.5SQ)E型トルクスレンチセット KTC(9.5SQ)E型トルクスレンチセットKTC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
差込角(sq.)9.5トラスコ品番307-9031セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)355
ロングディープソケット KTCロングディープソケットKTC(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。ソケット形状6角差込角(sq.)9.5適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)12.7穴角十二角仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
(9.5SQ)ツイストソケット KTC(9.5SQ)ツイストソケットKTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
差込角(sq.)9.5
スライドハンマプラー用板金フック KTCスライドハンマプラー用板金フックKTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
板金フック KTC板金フックKTC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別非危険物
6.3sq.ソケット(インチ) KTC6.3sq.ソケット(インチ)KTC
699税込769
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)6.3仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット