カテゴリ
- 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
- KTC
- BIGM(丸山製作所)(60)
- CKD(12)
- 協育歯車(8)
- 日東工業(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 日東工器(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- TDKラムダ(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- コクヨ(3)
- NOK(3)
- 渡辺電機工業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- omron(オムロン)(2)
- ケルヒャー(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- ブランドをもっと見る
「bp-24」の検索結果
特価

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)19ソケット形状6角
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)
KTC(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷薄肉タイプ、ピン・リング付全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)25.4ソケット形状6角
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット
KTC(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3本)当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット
KTC(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ピン・リング付付属品ピン、リングPR-2026全長L(mm)194寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18差込角(sq.)12.7![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]
KTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
12.7インパクト用ショートソケットセット
KTC¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86質量(kg)9.9差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100ケース品番TBP614TP-M

















![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)