カテゴリ
- 作業工具(4)
- 保管用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- azbil(旧:山武)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MAZDA(マツダ)(66)
- SIEMENS(3)
- SOFT99(1)
- アズワン(1)
- エスコ(3)
- キャニオン(2)
- ケイエヌトレーディング(2)
- シャープ(2)
- セキセイ(4)
- パトライト(PATLITE)(12)
- ビックス(5)
- ラクテム(2)
- 日東工業(5)
- 清和工業(1)
- ブランドをもっと見る
「bp61」の検索結果
特価
関連キーワード

19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)19ソケット形状6角
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86質量(kg)9.9差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100ケース品番TBP614TP-M
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ
KTC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。差込角(mm)19寸法D2(mm)38
片開きメタルケース
KTC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。質量(kg)2.9タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)160
インパクト用 コンビソケットセットケース
KTC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷19.0sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP611TPおよび25.4sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP811TPに採用されている片開きメタルケースです。中・大型車両の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類の管理ができます。質量(kg)1.2タイプ中皿なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)165外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら