カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 三菱電機(7)
- スバル(5)
- 旭光電機工業(4)
- 岩田製作所(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 富士電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- NTB(1)
- ニシキ工業(1)
- MuSE(タキヤ)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
- 富士電機機器制御(1)
「cp-15b」の検索結果

ペダルレンチ
KTC¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8