カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- Axel(1)
- HAKKO(白光)(21)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(16)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(2)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- ダイケン(2)
- ホンダ(38)
- 京セラ(9)
- 富士インパルス(7)
- 日本緑十字社(1)
- 東京技術研究所(1)
- ブランドをもっと見る
「fr301」の検索結果
特価
関連キーワード

ドレンプラグソケットセット
KTC¥4,998税込¥5,4981セット(3個組)当日出荷12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら