カテゴリ
- 作業工具(24)
- 整備工具・収納(4)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(133)
- TRUSCO(128)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- イマオコーポレーション(57)
- ホンダ(55)
- ユニット(48)
- エスアンドエスサイクル(45)
- エスコ(29)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- コーセル(27)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- omron(オムロン)(22)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- BAHCO(バーコ)(19)
- ミトロイ(水戸工機)(15)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ブランドをもっと見る
「g170」の検索結果

ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
12.7sq.エクステンションバー
KTC(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷21世紀バージョンツール寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22差込角(sq.)12.7
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
フルードキャッチタンク
KTC(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個欠品中大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282容量(L)1寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
KTC(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
KTC(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
ソフトドライバマイナス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
タイヤレバー
KTC(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。 適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。 グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。用途バイク用トラスコ品番821-7886材質特殊鋼質量(g)170寸法L(mm)265寸法B(mm)23寸法l(mm)70寸法W(mm)30
ソフトドライバクロス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ビットの交換が可能です。仕様パワーフィット寸法L(mm)128先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
パーキングシューレバーツール
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワンタッチでパーキングケーブルが着脱可能。専用クローの採用で、一度つかんだパーキングブレーキケーブルが外れにくい。用途パーキングケーブルの脱着。トラスコ品番821-7787質量(g)170寸法L(mm)177
デジタルノギス(無線モデル)
KTC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から5日以内出荷測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。付属品検査成績書、動作確認用電池電源コイン型リチウム電池(CR2032)最小表示(mm)0.01通信方法Bluetooth(R)5.0
スナップリングプライヤ
KTC¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。質量(g)170寸法L(mm)168寸法D(mm)90寸法l(mm)21
ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)
KTC(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状T形トルクス
ストレートショートめがねレンチ セット
KTC(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット(4本組)当日出荷仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)形状ストレート質量(g)170
12.7ロングいじり止トルクス
KTC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷いじり止め形状・ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7
12.7sqプラグレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。差込角(mm)12.7
フレックスヘッドソケット
KTC¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ソケット部は首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回しできます。全長(mm)230質量(g)170商品構成単品寸法S1×S2(mm)13×14
9.5ロングT型トルクス
KTC¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。トラスコ品番307-8370全長(mm)128質量(g)170差込角(mm)9.5呼びT55対辺寸法(mm)11.17
ボールジョイントセパレーターパンチ
KTC¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のクイックチェンジリテーナー。先端は狭い作業箇所でも使いやすいボールポイント形状。全長(mm)178質量(g)170