カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 整備工具・収納(12)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(111)
  • KITO(キトー)(66)
  • MAZDA(マツダ)(196)
  • NOK(61)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • ParkerTAIYO(49)
  • RS PRO(354)
  • SMC(921)
  • StarTech.com(58)
  • TRUSCO(204)
  • イマオコーポレーション(106)
  • エスコ(219)
  • サン・エルメック(76)
  • スズキ(70)
  • トヨタ(271)
  • ニッサン(121)
  • ホンダ(2,014)
  • 福井クラフト(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g90」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドスリップボード KTC

    サイドスリップボード

    KTC(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
    簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
    用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • ステップボード KTC

    ステップボード

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
    付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番113-0594質量(kg)10
  • サイドスリップボードセット KTC

    サイドスリップボードセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
    タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(21件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    21世紀バージョンツール
    寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22差込角(sq.)12.7
  • ディープソケット(6角) KTC

    ディープソケット(6角)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
  • 首振りエクステンションバー KTC

    首振りエクステンションバー

    KTC(18件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振角約13度
    種別エクステンションバー
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • グリースガン用ノズル KTC

    グリースガン用ノズル

    KTC(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付) KTC

    ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ
  • ソフトドライバマイナス貫通タイプ KTC

    ソフトドライバマイナス貫通タイプ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • マグネットハンド(伸縮シャフト) KTC

    マグネットハンド(伸縮シャフト)

    KTC(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
  • コンパクト ショート ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ショート ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • 樹脂柄ドライバ ロング丸軸 KTC

    樹脂柄ドライバ ロング丸軸

    KTC(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
    全長(mm)383種類グリップドライバー寸法L(mm)383グリップ径(Φmm)27寸法D(mm)27材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)288商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • フレックスヘッドソケット(十二角) KTC

    フレックスヘッドソケット(十二角)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
    仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
  • ソフトドライバクロス貫通タイプ KTC

    ソフトドライバクロス貫通タイプ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 12.7ロングヘキサゴン KTC

    12.7ロングヘキサゴン

    KTC(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)132差込角(mm)12.7
  • バンドホールドニッパー KTC

    バンドホールドニッパー

    KTC(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
    幅(mm)48全長(mm)130質量(g)90
  • ドライバ型ハンドル KTC

    ドライバ型ハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)150種類ハンドル寸法L(mm)150商品構成単品
  • 6.3sq.エクステンションバー KTC

    6.3sq.エクステンションバー

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    21世紀バージョンツール
    寸法D2(mm)12差込角(sq.)6.3
  • コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル KTC

    コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振ありリリース方式プッシュリリース
  • クイックホイールガイドピン KTC

    クイックホイールガイドピン

    KTC(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
    用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(16件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
  • 充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ) KTC

    充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ)

    KTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)90連続使用時間(時間)【強】2.5防塵防水性能IP65充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】350調光方式2段階(強・弱)充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • アルミホイールセンターキャップレンチ KTC

    アルミホイールセンターキャップレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
    用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
  • 12.7sq.ディープソケット(六角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(六角)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTC

    ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

    KTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)132先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • ショート ラチェットハンドル KTC

    ショート ラチェットハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3211種別ショート質量(g)90寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
  • プロフィットツール コンビネーションレンチ KTC

    プロフィットツール コンビネーションレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(3個組)
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • プロフィットツール めがねレンチ KTC

    プロフィットツール めがねレンチ

    KTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
    仕様パワーフィット形状オフセット
  • (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC

    (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

    KTC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
    全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • ラチェットめがねヘッド KTC

    ラチェットめがねヘッド

    KTC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
    トラスコ品番392-1999質量(g)90許容トルク(N・m)55口径(mm)14
  • ディスクパーキングツール用ハンドル KTC

    ディスクパーキングツール用ハンドル

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5