カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
「jap491」の検索結果

12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥67,980税込¥74,7781台当日出荷薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24