カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jap651」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651 KTC部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651KTC
35税込39
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
97,980税込107,778
1台
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大締付トルク(N・m)1600付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマーエアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方