カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • KTC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jbe18030」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーアダプター KTCバッテリーアダプターKTC
2,798税込3,078
1台
当日出荷
JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
充電器 KTC充電器KTC
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
仕様バッテリーパック(JBE18030H・JBE18015H)用トラスコ品番820-6650種類充電器電源(V)100消費電力(W)60
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体) KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)KTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900トルク(N・m)最大600/実用400
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷
時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
充電器 補給部品 KTC充電器 補給部品KTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。
仕様JTAE681用の充電器トラスコ品番836-1751種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)60入力電源AC100V 50/60Hz2018年トラスコ掲載ページ5 0063