カテゴリ
- 作業工具(51)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(2)
- エスコ(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- TRUSCO(1)
- ミツビシ(1)
「ktc t27」の検索結果

ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
KTC(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷タイプスタンダードセット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610トラスコ品番307-8604先端形状T型いじり止トルクス
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷タイプショートセット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610トラスコ品番307-8191先端形状T型トルクス
(9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5トラスコ品番307-8175セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)610先端形状T型トルクス
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)6.3外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ピン・リング付き差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)6.3全長L(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
ラチェットドライバシリーズ
KTC(9件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。種類セット品軸六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
ロングスイベルラチェットハンドル
KTC(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業全長(mm)300質量(g)375寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27首振あり送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
樹脂柄T型トルクスドライバ
KTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット
KTC¥14,980税込¥16,4781セット(11個)3日以内出荷その他パックは管理用トレイとしても使用できます。トラスコ品番807-0202セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H)質量(g)330
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
KTC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具質量(g)195全長(mm)120差込角(sq.)9.5ヘッド寸法(mm)32寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5ギヤ歯数72
スイベルラチェットハンドル
KTC(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業全長(mm)180質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5寸法L(mm)128仕様パワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビットの交換が可能です。寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ
KTC(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型トルクスドライバセット
KTC¥22,980税込¥25,2781セット(12本)当日出荷材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス
(6.3SQ)T型トルクスビットソケットセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9443セット内容T型トルクスビットソケットBT2-T6/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)390先端形状T型トルクス