カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- シュナイダーエレクトリック(13)
- 三菱電機(4)
- 富士電機(2)
- Lovato(2)
- EATON(イートン)(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
- 富士電機機器制御(1)
「kw110-5」の検索結果

ローラーキャビネット(上段深型5段5引出し)
KTC¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷安全設計と充実の機能を兼ね備えた深型引き出し採用のローラーキャビネット。1段目引出しの深型採用で、使用頻度が高いディープソケットなど背の高い工具や大きな工具などの収納に便利です。引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー。整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減しています。EKWの特徴でもあるフラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。作業性と用途工具類の収納。付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2高さ(mm)910(キャスターH180含む)奥行(mm)470間口(mm)740段数5段寸法(幅W×奥行D)(mm)トップ:720×460耐荷重(kg)トップ部:140本体サイズ(mm)W740×D470×H910(キャスターH180含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・4段目:600×405×105、2・3段目:600×405×45、5段目:600×405×230引出し耐荷重(kg)1・4段目:20、2・3段目:15、5段目:30引出しあり最大耐荷重(kg)350(製品質量含む)