カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(4)
  • ケマーズ(10)
  • エスコ(4)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • TRUSCO(3)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(3)
  • 出光NTG(2)
  • シマテック(2)
  • エスティジェイ(2)
  • マキタ(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi no.2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアグリースガン KTCエアグリースガンKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
バクトラ no.2特集