カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- KTC
- ヤマダコーポレーション(14)
- ダイキン潤滑機設(8)
- エスコ(4)
- マキタ(2)
- 正和(2)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ザーレン(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- KWK(1)
「nlgi-0」の検索結果

エアグリースガン
KTC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー
KTC¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7ストローク(mm)(ポンプ)65質量(kg)80容量(mL)(オイラー)25外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)フィルター(エアー)自動排出式ホース長さ(m)2.5吐出圧力(MPa)(最大)40.5使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40ポンプエア駆動型入力空気圧(MPa)0.4~0.9比率(圧縮)45:1使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)危険物の類別非危険物グリス種類NLGI No.0~No.3適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)駆動源圧縮空気