カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(1)
  • KENWOOD(7)
  • RUDY(7)
  • デンゲン(6)
  • FALCON(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • カラークリエーション(2)
  • コミネ(2)
  • Electro Harmonix(2)
  • JTC(1)
  • プロステップ(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(1)
  • carrozzeria(1)
  • Vivotek(1)
  • PGYTECH(1)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(1)
  • SKC(環境測定)(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro step」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントチャージャー KTC

    クーラントチャージャー

    KTC(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
    用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
オイル機器カテゴリ