カテゴリ
- 作業工具(35)
- プライヤ(35)
- 整備工具・収納(19)
- 車用クリッププライヤ(9)
絞り込み
全長(mm)
- 200(1)
- 220(1)
ブランド
- KTC
- モノタロウ(41)
- ホーザン(11)
- TRUSCO(57)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(84)
- KNIPEX(クニペックス)(322)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(42)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- エスコ(555)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- トップ工業(29)
- RS PRO(199)
- JTC(95)
- ハゼット(73)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(72)
- BAHCO(バーコ)(70)
- SIGNET(シグネット)(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- TSUNODA(ツノダ)(36)
- ブランドをもっと見る
「puraiya」の検索結果

コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)
KTC(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
直型スナップリングプライヤ穴用
KTC(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)185軸穴種別穴用質量(g)200
直型スナップリングプライヤ軸用
KTC(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)180軸穴種別軸用質量(g)200
ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)
KTC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ウォーターポンププライヤー
KTC¥4,098税込¥4,5081個当日出荷WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)253×10.5×44機構(ジョイント)5段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
KTC(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸穴兼用なので作業性が向上。種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)145軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~40質量(g)120トラスコ品番373-8191クロー形状1.2Φmm径
直型ロングスナップリングプライヤ穴用
KTC(16件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)220軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)160トラスコ品番373-7799クロー形状1.2Φmm径
ウォーターポンププライヤー
KTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)304×11.5×45機構(ジョイント)6段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
直型ロングスナップリングプライヤ軸用
KTC(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8221クロー形状1.2Φmm径
平型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥3,500税込¥3,8501個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用質量(g)195トラスコ品番373-8256クロー形状平型
曲型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300長さ(mm)52(クロー)先端角(°)90
ねじプライヤ
KTC(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。種類ねじプライヤ全長(mm)175質量(g)160適合ねじM2~M6トラスコ品番395-7918
直型スナップリングプライヤ穴用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300長さ(mm)65(クロー)先端角(°)0
曲型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)19~30質量(g)195トラスコ品番373-8230クロー形状2.0Φmm径
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
曲型スナップリングプライヤ穴用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300長さ(mm)47(クロー)先端角(°)90
曲型ロングスナップリングプライヤ軸用
KTC(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8248クロー形状1.2Φmm径
直型スナップリングプライヤ軸用
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300長さ(mm)64(クロー)先端角(°)0
曲型スナップリングプライヤ穴用
KTC(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7802クロー形状1.2Φmm径
樹脂製絶縁ノーズプライヤー
KTC¥6,298税込¥6,9281個欠品中絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。規格IEC 60900:2004規格全長(mm)220質量(g)145
曲型ロングスナップリングプライヤ穴用
KTC(8件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)175軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7811クロー形状1.2Φmm径
コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様
KTC¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。用途汎用工具
スナップリングプライヤ
KTC¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。寸法L(mm)168質量(g)170寸法D(mm)90寸法l(mm)21
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ
KTC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。種類グリッププライヤ
パネルクランプ
KTC¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。用途ロッキングプライヤ種類グリッププライヤ最大口開き(mm)9.5全長(mm)230幅(mm)69質量(kg)0.3トラスコ品番373-0263
ロッキングプライヤー大型曲線あご
KTC¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0069材質特殊工具鋼幅(mm)70、最大締付:79全長(mm)265奥行(mm)12最大口開き(mm)79
クリップクランプツールアングルスタッビSE
KTC(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
クリップクランプツールアングルスタッビ
KTC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
クリップクランププライヤセット
KTC(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(2本)当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
クリップクランププライヤ
KTC(6件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190