カテゴリ

  • 照明(15)
    • ワークランプ・ハンドランプ(13)
    • ペンタイプライト(1)
    • ヘッドライト本体(1)
  • 整備工具・収納(15)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
防水性能
  • 水中形(1)
  • 耐水(1)
  • 防噴流(6)
  • 防沫(2)
  • 非対応(3)
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(57)
  • オーム電機(525)
  • GENTOS(200)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(55)
  • セーブインダストリー(20)
  • タジマツール(TJMデザイン)(70)
  • 長輝ライトテック(34)
  • EARTH MAN(37)
  • トライメイト(394)
  • ELPA(207)
  • オカムラ(岡村製作所)(10,113)
  • Panasonic(パナソニック)(9,425)
  • メディアカバーマーケット(9,236)
  • ODELIC(オーデリック)(1,758)
  • 三菱電機(1,137)
  • コイズミ(小泉成器)(1,097)
  • 東芝ライテック(910)
  • ENDO(遠藤照明)(704)
  • DAIKO(大光電機)(698)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raito」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容本体、USB充電ケーブル充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネットマグネットあり電球の種類LED
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)防塵防水性能IP2X充電時間(時間)2.5使用場所屋内、屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-C
充電式LEDペンライト KTC充電式LEDペンライトKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LED
充電式LEDネックライト KTC充電式LEDネックライトKTC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
用途両手を使いたい整備時に。寸法(mm)460×110×23質量(g)140連続使用時間(時間)2防塵防水性能IP54明るさ(Lm)最大320調光方式2段階(強/弱)充電端子USB Type-C
充電式LEDペンライト KTC充電式LEDペンライトKTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
2箇所にライトを搭載した、軽くてコンパクトなペン型ライト。広い範囲を照らすメインライトと狙った箇所を明るく照らすスポットライトを搭載。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取付けが可能。クリップ部のマグネットで金属面に貼り付けて使用可能。
付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)128.5質量(g)35連続使用時間(時間)3防塵防水性能IP20(防水機能なし)明るさ(Lm)150(メインライト)点灯方法メインライト,スポットライト充電端子USB Type-C調光範囲2段階(メインライト,スポットライト)
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ライト部は上下に210度、左右に360度、角度調整が可能。作業箇所に合わせてライトの向きを自由に調整することが可能です。背面にフック付き。吊り下げて使用できます。2箇所のマグネットで金属面に貼り付けて使用できます。
質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×34×117(折りたたみ時)/50×27×208(展開時)保護等級IP65連続使用時間(時間)3.0(メインライト(強))充電時間(時間)約3明るさ(Lm)最大:600(メインライト(強))充電端子USB Type-C調光範囲3段階(メインライト強・弱/スポットライト)
充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ) KTC充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ)KTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)220連続使用時間(時間)【強】3.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)3マグネット明るさ(Lm)【強】1000調光方式4段階(強・中・弱・UV)電球の種類LED充電端子USB Type-C
充電式LEDスリムライト KTC充電式LEDスリムライトKTC
8,998税込9,898
1本
当日出荷
調光は無段階のダイヤル式を採用しました。 本体右側面にあるノブで調色が可能です。 グリップ底部に強力マグネットを装備しました。 360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。 吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)310連続使用時間(時間)1.6(2色)防塵防水性能IP5X充電時間(時間)2.8明るさ(Lm)900(2色)充電端子USB micro-B
充電式LEDハンドライト KTC充電式LEDハンドライトKTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エコモード搭載で最長約23時間の長時間使用が可能なハンドライト。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)160連続使用時間(時間)2.5(強)防塵防水性能IP68充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】1200調光方式4段階(強・中・弱・エコ)電球の種類LED充電端子USB Type-C
充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き) KTC充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)KTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。 ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。 メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。 底部とクリップ側に強力なマグネット付き。 点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。 調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)145×20×23質量(g)85連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95充電端子USB Type-C
充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ) KTC充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ)KTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)90連続使用時間(時間)【強】2.5防塵防水性能IP65充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】350調光方式2段階(強・弱)充電端子USB Type-C
充電式LEDヘッドライト KTC充電式LEDヘッドライトKTC
6,598税込7,258
1個
当日出荷
狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1質量(g)130(ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600
充電式LEDクランプライト KTC充電式LEDクランプライトKTC
9,698税込10,668
1個
当日出荷
マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
質量(g)630角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280クランプ範囲(mm)1~70保護等級IP65連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600充電端子USB Type-C
充電式LEDフロアライトS KTC充電式LEDフロアライトSKTC
6,798税込7,478
1個
当日出荷
マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
質量(g)220連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5光源最大1000Lm使用環境温度(℃)5~35入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4.0耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません)調光範囲3段階(弱・中・強)
ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTCヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバKTC(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTCヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)KTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
充電式LEDライトピックアップツール KTC充電式LEDライトピックアップツールKTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。全長(mm)505(最大)/177(収納時)質量(g)92連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)光源100Lm充電時間(時間)約2.5防水仕様(防錆防水)IP65調光方式2段階(Hi・Lo)充電端子USB Type-C
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)20(ソケット)質量(g)290
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ) KTCヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ)KTC
5,098税込5,608
1個
当日出荷
小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。 先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。 軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。 日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。 先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。 中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。 ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。 保管時用の先端保護キャップ付きです。
軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6全長(mm)455質量(g)200軸長(mm)373グリップ径(Φmm)36先端サイズ(#)No.2ギア数10
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
3,698税込4,068
1本
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
ヘッドライト光軸調整レンチショート KTCヘッドライト光軸調整レンチショートKTC
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTCヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)KTC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル KTCヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドルKTC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-7446質量(g)55
ヘッドライト光軸調整レンチ(超ロングビット) KTCヘッドライト光軸調整レンチ(超ロングビット)KTC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
LEDライト用マグネットオプション KTCLEDライト用マグネットオプションKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。
全長(mm)119質量(g)400直径(Φcm)80
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ KTCヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみKTC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-7412質量(g)160
コードレスLEDライト KTCコードレスLEDライトKTC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷