カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- スーパーツール(1)
- トップ工業(1)
- NAC(長堀工業)(1)
「tone 471n」の検索結果
特価

(19.0SQ)ラチェットハンドル
KTC(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。トラスコ品番381-0607全長(mm)505質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K送り角度(°)9差込角(sq.)19直径(mm)71ギヤ歯数40