カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(1)
- TAKAYAWORKWEAR(11)
- ホンダ(3)
- トライメイト(3)
- DAISHIN(大進)(2)
- Strands(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アックスブレーン(1)
- タイカツ(1)
- 日平機器(1)
- マキタ(1)
- カシムラ(1)
- GENTOS(1)
- LED LENSER(1)
- ブロードウォッチ(1)
- 富士倉(1)
- PILZ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- ニュートン(1)
- ブランドをもっと見る
「work light」の検索結果

充電式LED折りたたみライト
KTC(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)質量(g)193連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ