カテゴリ
- 作業工具(4)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(566)
- 三菱ふそう(135)
- SMC(106)
- New-Era(ニューエラー)(92)
- コガネイ(56)
- アイセル(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 近藤製作所(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 山田照明(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- シシド静電気(1)
- シャープ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- イハラサイエンス(1)
- ブランドをもっと見る
「zc-30」の検索結果

ミニラチェットチューブカッター(銅管用)
KTC¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断適合外径(Φmm)6~23トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)
チュービングツールセット
KTC¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。トラスコ品番807-0812セット内容・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)・フレアリングツール・メタルケース質量(kg)1.8ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×130×35適合管径銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8拡がり角度(°)フレア:90