カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アトー
- Dynabook(9)
- DNライティング(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- 三木プーリ(3)
- トヨタ(3)
- 内田洋行(2)
- エスケー生爪(下垣内工業)(2)
- アーム[作業工具](1)
- エスコ(1)
- カーメックス(1)
- レイメイ藤井(1)
- カーメイト(1)
- ギガ・セレクション(1)
- グリーンクロス(1)
- Bullcon(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
「212h-5」の検索結果

振とう付ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロックシェーカー」
アトー¥309,800税込¥340,7801セット欠品中ミキシングしながら温度制御ができる!。低温~100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!仕様可変温度範囲(℃):-10~100(-10℃は室温が25℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17アズワン品番61-3733-87タイマー1min.~99h59min.冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロック」
アトー¥159,800税込¥175,7801セット欠品中約7分で設定温度に到達(室温→80℃)!。0℃以下から100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!仕様可変温度範囲(℃):-5~100(-10℃は室温が20℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17アズワン品番61-3733-86タイマー1min.~99h59min.冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合