カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アトー
- CKD(4)
- MURATA(村田製作所)(2)
- SMC(1)
- 日東工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- カイセ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 大崎電気工業(1)
- やまびこジャパン(1)
「v100-31-1a」の検索結果

電源付セミドライブロッティング装置「パワードブロットAce」
アトー¥167,999税込¥184,7991セット欠品中電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490適合ウェスタンブロッティング電源100~240V,50/60Hz本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H)アズワン品番62-8149-19危険物の類別非危険物