カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケツト科学研究所
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • アズワン(19)
  • YAGEO(19)
  • 東京スクリーン(13)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • フィッシャー・インストルメンツ(9)
  • KEMET(9)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • TDK(5)
  • 京セラ(4)
  • VISHAY(4)
  • GVS(4)
  • インターナショナルダイヤ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • サンコウ電子研究所(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 3M(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000μm」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ベリリウム銅合金)※近似値

    ケツト科学研究所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セットほか
    14日以内出荷
  • デュアルタイプ膜厚計「エスカル」 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計「エスカル」

    ケツト科学研究所
    ¥148,800税込¥163,680
    1台
    24日以内出荷
    廉価・小型のセンサ一体型デュアル膜厚計。自動素地判別機能搭載。測定範囲:0~2000μm。データメモリ約1000点、統計計算機能。
    付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50μm、100μm、1000μm いずれも近似値・各1枚)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ質量(g)約160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)電池1.5 (単4 アルカリ)×2適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%1000μm以上2000μm未満±3%表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32分解能(μm)100未満0.1100以上1外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能機能検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種測定対象磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0~2000メモリーアプリケーション:電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶データメモリ約1000点アズワン品番64-8874-01消費電流40mW(バックライト非点灯時)
  • 膜厚計 ケツト科学研究所

    膜厚計

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
    付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils質量(g)約160電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)データメモリ(点)約1000消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)動作周囲温度(℃)0~40
  • デュアルタイプ膜厚計 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計

    ケツト科学研究所
    ¥148,980税込¥163,878
    1個(1個)
    当日出荷
    素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。
    付属品ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ質量(g)約160電源単4アルカリ電池×2(付属)測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)測定精度50μm未満/±1μm 50μm~1000μm/±2% 1000μm以上/±3%分解能(μm)100未満/0.1 100以上/1機能検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など大きさ82×32×99.5mm測定範囲(μm)0~2000
  • 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所

    【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)

    ケツト科学研究所
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備 アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。
    セット内容本体、ゼロ板ホルダー(鉄素地・アルミ素地一体型)、標準板(50、100、1000μm)ハンドストラップ、リストストラップ、キャリングポーチ寸法(mm)160測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils電源単4アルカリ乾電池2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2% 1000μm以上2000μm未満±3%分解能100μm未満0.1μm 100μm以上1μm使用時間60時間(バックライト非点灯時・連続使用)