カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケツト科学研究所
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(7)
- カスタム(2)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- スーパーツール(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 土牛(1)
- 篠原電機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Jabra(1)
- Igus(イグス)(1)
- ラムマウント(1)
- SICK(1)
- RS PRO(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- PROST's(1)
- FNIRSI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m 5958」の検索結果

膜厚計
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils質量(g)約160電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)データメモリ(点)約1000消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)動作周囲温度(℃)0~40